ドアハンガースマート ワイド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73377562 品番 7650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ドアや折れ戸を利用してバッグ・衣類を収納『smart』おでかけ前のちょい掛け、手狭なお部屋に!ドア掛けハンガー。
縦に連なった5つのフックで、省スペースに一括収納。収納場所に困る帽子・バッグ掛けに便利。

耐荷重(kg)フック1つあたり:約1 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×7×6
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73377553
2020-06-06
用途:
玄関付近のドアに。
その他業種

シンプルで丈夫なものを探していました。
100円ショップのもの等とは違ってとてもしっかした品物で満足です。
かける部分が浅いのでベルトをかけたりするには向かないかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする