ツーウェイディスペンサー ミスト スクエア シャンプー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73377632 品番7891
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

詰め替え用パックをそのまま入れることが可能。蓋が外れるから詰め替えがスムーズ!お手入れもラクラク!最後まで使い切りやすい
斜めカット構造。

材質蓋・容器:アクリル樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、パッキン:シリコーン 容量(mL)550 質量(g)約240 対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19949713
2025-10-10
用途:
お風呂でシャンプー剤を入れる
ペットシッターれおん 様 (サービス業)

前回のがサビがきたので綺麗にしたかった、安ければいいけど高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする