曜日別特売
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378098

ムジブラック_正面

GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378098
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378098
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378098
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378098
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378098
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378098
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378098
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378098

アイスTシャツ GC-S356

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
色ムジブラック
内容量1枚注文コード73378098品番GC-S356
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

熱伝導率の高いナイロンベースの”ひんやり冷感アイテム”
スマートにデザインされた驚きの収納力
高いストレッチ性能とゆとりのある”リラックスフィット”シルエットで身体の動きを優しくサポート。
オンでもオフでも活躍するワーク系 アイスTシャツ

色
ムジブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
66
素材
ナイロン80%/ポリウレタン20%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする