※使用例

シャッター風呂ふた

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73379468 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。
シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定

寸法(幅×長さ)(mm)700×982 ブルー 材質本体:ポリプロピレン・軟質、滑り止め:オレフィン系エラストマー 寸法(mm)700×982×15 適合サイズ(mm)(浴槽)700×1000 使用場所浴室 商品タイプシャッター式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73379452
2024-07-30
用途:
自宅風呂蓋の取り換え
サービス業

価格が手ごろ(安価)で軽くて良い物でした。調べてみるとサイズが色々あり、細かい寸法に拘って商品選びをしたのが正解だったと思います。満足です。

対象商品:
73379452
2024-02-28
用途:
風呂ふたの交換
不動産業

賃貸物件で入居者さんが入れ替わるときに新規に購入。65cmのものがホームセンターにないいので助かります

対象商品:
73379452
2023-09-17
用途:
以前使っていた風呂の蓋が壊れたので。
教育・研究機関

問題なく使っています。購入してから2年くらい経っているような気がしますが。

対象商品:
73379468
2020-12-25
用途:
交換
医療・福祉・介護関連業

古い風呂ふたを交換しました。軽くて清潔な風呂になりました。

対象商品:
73379452
2019-04-02
用途:
風呂不使用時

機能上は問題無いが、長さが少し長いので100mm位短めの物も作ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする