画像準備中

FISITミーティングチェアー 布張り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード73380268 品番FIM-210F(コーラルピンク)
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

体圧分散座面を採用したフィジットシリーズ。
人間工学に基づいた3Dモールドウレタンを座面に採用。
フィット感抜群の座り心地で快適なオフィスワークを演出します。
フィジットは新しい時代のスタンダードミーティングチェアーです。

材質(座)強化樹脂成型品、布張り、モールドウレタン 種類ミーティングチェアー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×551×832(座面高:440) 機能座部開閉、ベンディング機能、水平スタッキング、垂直スタッキング(垂直平積8脚) 材質(脚部)33.8×16楕円スチールパイプ、粉体塗装(シルバー色)、径60mmナイロン双輪キャスター 材質(背)強化樹脂成型品 グリーン購入法適合 色(張地)コーラルピンク
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする