画像準備中

Belfix LPEローパーティション(パネル)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73380277 品番LPE-1107AH
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る

Belfixパネルのコンセプト「シンプルで簡単施工」を踏襲したスリムなローパーティションです。
コストパフォーマンスにすぐれ、簡単に空間をつくることができます。
東大阪ブランドに認定されました。

材質(連結部材)連結スティック:スチール、PA樹脂、連結フック:PA樹脂 質量(kg)4.1 材質(本体)表面材:布(ポリエステル100%)、芯材:植林木合板+ペーパーハニカムコア、フレーム:アルミ押出成型 種類ローパーティション(H1160) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×30×1160 グリーン購入法適合 色(張地)AH(アッシュ)
注意
※パネルのみでは自立しませんので必ず安定脚やポールを使用し転倒しないレイアウトでご使用ください。
※転倒防止のため直線のみのレイアウトは避けてください。コーナー部が多いほど安定するので、L字型やT字型、コの字型、できればH型のレイアウトをお勧めします。
※レイアウトや部材構成に不安な方はお問い合わせ下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする