Panasonic(パナソニック)
デジタルビデオカメラ用 ソフトケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73380904
品番
VW-SC1-P
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利なソフトケース
付属品
ハンドストラップ
色
ピンク
本体質量(g)
約85
対応機種
W585M、V480MS、V360MS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×83×152(ハンドストラップ含まず)
注意
※予備バッテリーを一緒に収納することはできません。
※VW‐VBT380‐K/VW‐VQT380‐Kを装着した状態で収納することはできません。
※各機能は、すべての環境下での効果を保証するものではありません。
※製品の色は実際の色と若干異なる場合があります。