曜日別特売
W-01 きものハンガー サワフジ 73381184

きものハンガー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード73381184品番W-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

着物掛けに使わない時は場所をとらず、携帯できます。

材質本体:ABS樹脂、フック:スチール、ひも:ナイロンレッド質量(g)196使用時寸法(mm)1300×180×20折りたたみ寸法(mm)390×70×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73381184
2023-06-29
用途: 着物のハンガー掛け
HIM コンサルティングその他業種

左右スパンが十分か心配したが、ほぼ足りた(但し”ほぼ”)。着物の重さに歪むことなく使用感に問題なかった。本当は着物を着たら畳んでしまうものだけれど、どうしても大作業することが億劫になるので、いい加減に畳むならハンガーで一時しのいだほうがと思った次第ですが、便利に使っています。値段も合理的と云えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする