サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの トップス用ハンガー
木製ハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(3本)
注文コード
73381218
品番
HW-45-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
おしゃれな天然の木製のハンガー。
天然木材を使用し、オシャレな雰囲気。
フックが回転するので干すときも収納するときも使いやすい。
同時にスラックス・パンツ類も収納でき、スーツに便利。
モノタロウではこんなお得な商品も!
木製ハンガー 5本組
モノタロウ
¥
609
¥
670
税込
材質
本体:天然木、フック:スチール
寸法(mm)
440×225×12
質量(g)
125