サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの パンツ用ハンガー
アメリカンハンガーDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73381306
品番
NA-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
省スペースでスラックスを4本収納!スラックスハンガースラックスを4本収納できる、パンツハンガー。
1着分のスペースで4枚掛けられる収納力。アーム部分は片側が外せるので、スラックスの出し入れがしやすい。
材質
本体・フック・キャップ:PP、バー:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
368×360×18
色
ブラック
質量(g)
254
収納本数(本)
4