フォーマルリードハンガー47

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73381595 品番 FL-47
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

Lサイズのスーツ用ハンガー。
首の部分が薄めでありながら、大切なVゾーンを美しく保ちます。
ハンガー本体の背中からのアール形状が大きいため、場所を取らずに出し入れも容易。
肩部分は厚い丸みのある形状で、スーツのラインを内側から守ります。
滑り止めパットも付いています。

材質本体、ホルダー:PP、バー:塩化ビニル樹脂、フック:スチール、肩パット:PE 寸法(mm)470×270×50 ブラック 質量(g)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする