オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 両面テープ
オカモト[安全靴・作業靴]の 両面テープ一般用途用
布両面テープ No.541-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
73382215
品番
No.541-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。
良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.40
基材
スフ織布
粘着力
5.88N/10mm
主な用途
床材固定用、掲示用
用途
ポスター・カーペットの固定。
厚さ
厚手
引張強度(N/10mm)
58.3
粘着タイプ
強粘着
適合用途
粗面
主なワーク
大面材、パーツ