スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
ペットボトルキャップコップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73382697
品番
CPB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
140
質量(g)
35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
73×53
柄
MKフェイス