超スーパー56ハンガー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73383092 品番 F-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バスタオルも干せるスライド式ピンチ!ネット付き洗濯用ハンガーたっぷり干せる超特大の洗濯物干しハンガー。
サイドのピンチ付きバーをスライドして出すと最大幅61.5cmに伸縮。上部ネットにも乗せて干せ、小物の平干しにも便利。

ピンチ数56 材質本体/ポリプロピレン・エラストマー、ピンチ/ポリプロピレン、鎖/鋼線、バネ/硬鋼線 ブルー×7、グリーン×5 質量(g)1340 寸法(cm)幅41〜61.5×96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73383092
2023-12-23
用途:
日常の洗濯物干しで使用してます。

まだ使用期間が短いため、物自体の強度は、わかりませんが、丈夫な作りになっています。まず、私が購入にあたり、気にする点は、一番外側の洗濯ばさみが4つあるかです。何故かと言うと、靴下をペアで干したいからです。他には、ハンガーを掛けたまま、折り畳めることが出来るかです。何故かと言うと、外して逆さに返し、掛け替えるのが、面倒に感じるからです。残念ながら、こちらの商品は、掛けているハンガーを一度外してから、逆さに返して掛け替えなければいけないタイプでした。良いところは、長めのタオルを干す際に、伸ばして干せる機能があることです。

対象商品:
73383092
2024-01-22
用途:
洗濯物干しとして大活躍
その他業種

1箇所で沢山の洗濯物を干すのにGOODなので大変助かります。

対象商品:
73383092
2023-11-06
用途:
比較的狭い軒先OR軒下に洗濯物干しとして使用
その他業種

スペースを取らづに沢山の洗濯物が干すことができ重宝している。

対象商品:
73383092
2023-09-21
用途:
洗濯物干しとして大活躍
その他業種

我が家にいくつかある物干しハンガーの中でも1番使い勝手の良いもの

対象商品:
73383092
2020-06-06
用途:
洗濯物干し
サービス業

多くの洗濯物を干せて大変助かります。横に飛び出る幅広の部分が物誤って落とした時に破損しないかとても不安に成ります。後は強い紫外線にどの位
耐えうるかが問題です。総合的には良い物と判断させてもらっています。友人にもお勧めしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする