※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED一般出力型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)21.4 仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、初期照度補正機能付、天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)、【交換電池】FK792、【リモコン】FSK90910K(別売)、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100 注文コード73383278 品番XDL431PGNRD9
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は消費電力・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
用途水平天井埋込専用 仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、初期照度補正機能付、天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)、【交換電池】FK792、【リモコン】FSK90910K(別売)、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)3 電圧(V)100〜242 消費電力(W)21.4 制御方式赤外線通信(ウィズリモ2) 全光束(Lm)3100 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器出力型:定格出力型、補足:<約10〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)144.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)49
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする