Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の ふた無しゴミ箱
ラフィア カン M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73383363
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
編み目のテクスチャーがお部屋をおしゃれに演出するごみ箱編み目のテクスチャーが、お部屋をおしゃれに見せるごみ箱。
プラスチック製だから、汚れ・水に強く、お手入れも簡単です。
容量(L)
5.5
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
形状
丸型
質量(g)
190
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×250
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。