※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)3500 仕様初期照度補正機能付、一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、Ra83 注文コード73383610 品番NEL4300EVRD9
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色温度・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様初期照度補正機能付、一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、Ra83 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100〜242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ2) 光源LED(温白色) 色温度(K)3500 安定器出力型:定格出力型、補足:<約10〜100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする