※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73383829
品番
NQ55100
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
単3マンガン乾電池×2本同梱、専用ホルダ同梱(取付用木ネジ×2本付き)、紛失防止として壁掛け収納ができます。
長さ(mm)
168
幅(mm)
52
高さ(mm)
32
交換目安
電池:6カ月に1回
対応機種
ウィズリモ2ライトバー・高天井用ひとセンサ付ライトバー
注意
※照明器具を密集して設置した場合には、複数の器具が同時に操作・設定されることがあります。
※赤外線信号の到達距離は器具の取付高さが目安となります(器具の取付高さは、商品仕様図を参照ください)。尚、送信器の操作の角度や電池の残容量により到達距離は短くなります。