ネクスタ
ネクスタの キッチン・調理用品
ネクスタの 水切り袋・三角コーナー
ネクスタの 水切りネット・袋
ごみっこポイスタンドタイプE ひも付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
73383838
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
三角コーナーいらずの自立する水切りゴミ袋!袋上部のヒモを引っ張って水切りできます!ヒモを縛ってそのままゴミ箱へ!コンパクトなロールタイプ!
用途
ごみっこポイ
材質
ポリエチレン
幅(mm)
250
高さ(mm)
175
奥行(mm)
120
注意
※カレーやシチューを一度に流すと目詰まりすることがありますのでご注意ください。火のそばに置かないでください。