オカザキ
アルミ保冷バッグ 小
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73383881
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
アウトドアや食品のお買い物に
用途
アルミ保冷バッグ
材質
本体:発泡ポリエチレン・アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリエチレン
幅(mm)
300
高さ(mm)
260
奥行(mm)
150