- タイシーラー モノタロウ 73383905 - タイシーラー モノタロウ 73383905 - タイシーラー モノタロウ 73383905

タイシーラー

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 73383905 品番 -
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。

用途
電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
グレー
化学物質安全性参考資料:(0.7MB) 関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※注文コード73383905は色は濃い目のグレーになります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
制御盤のシーリング
建設業・工事業

ベタツキ少なく、全く問題なく使えます。やや柔らかい感じです。

対象商品:
73383914
2025-11-11
用途:
エアコン工事
O.N.TECK 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

従来のメーカー品と比べても遜色ない使い勝手と値段、これからもよろしくお願いします。

2024-11-21
用途:
機器取付時の防水用

配管穴や、防水コンセントの隙間に詰めるのに使用したのですが、いい感じで使用しています。半年経っても変色や剥がれは無いです。重宝に使っています。

対象商品:
73383905
2024-12-02
用途:
車の穴埋め

ボディーの配線通し後の穴埋めに使用
粘度など使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
73383905
2024-04-01
用途:
倉庫・工場の雨漏り修理
製造業

倉庫・工場の雨漏り修理に使用
以前はコーキング材で修理していましたが
手がベタベタになるためこの商品を使用してみました。
適度の硬さで固まることなく隙間に盛れる事ができ
使いやすいです。
またベタつく事も有りませんが対象物にはしっかりと
接着します。
経年劣化でボロボロになることもなく雨漏りも治り
満足しております。
価格もお手軽で再度5ケ追加購入いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
73383905
2024-06-05
用途:
隙間埋め
その他業種

グレーと白を購入。グレーはほぼ黒。色は用途に合わせてグレーと白を混ぜて自分で調節して使用。ベタつかず無臭コスパ良し。

対象商品:
73383905
2024-05-02
用途:
電気工事
建設業・工事業

お手頃価格なので使いやすい。色がグレーなので汚れが分からず、経年変化でも色が変わらないのがいい。

対象商品:
73383905
2024-02-07
用途:
ケーブルの通線口閉口
電気・ガス・熱供給・水道業

通常のネオシールと同等に使用できて且つ経済的で非常に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
電気絶縁性はあるのでしょうか。
回答:
本商品は電気絶縁性がございます。
3人が参考にしています
2022-05-30
質問:
難燃でしょうか。
回答:
難燃剤は入っていないため、難燃ではございません。
1人が参考にしています
2022-05-30
質問:
煙突の隙間埋めには適しているのでしょうか。
回答:
使用温度範囲は約80℃までとなります。常時80℃以上の高温になる場所でのご使用には適しません。
2人が参考にしています
2022-05-30
質問:
不乾性でしょうか。
回答:
不乾性でございます。施工完了後は基本的には硬化致しません。
2人が参考にしています
2022-05-30

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする