ビオレu泡ハンドソープ 業務用

(15件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4L×3本) 注文コード 73383917 品番 4901301416803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498


1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」で、手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。
泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげます。
素肌と同じ弱酸性。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。
手に香りが残りにくいマイルドシトラスの香り。
汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】

シリーズビオレu 内容4L×3本
注意
※湿疹、皮ふ炎(かぶれ、ただれ)などの皮ふ障害のある時は使わない。
※かぶれ、刺激などの異常が出たら使用を中止し、皮ふ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
手洗いの為、事務所の流し台に常備のポンプに使用
サービス業

今回、買いに行く暇が無かったので、購入しました。
いつものビオレと同じで、特に問題ありません。

2025-11-17
用途:
手洗いのとき
教育・研究機関

園で使用するので、大容量は助かります。
お店で買うと重いので、持ってきてもらえるのも助かります。

対象商品:
25687149
2025-06-14
用途:
手洗いに使ってます。
その他業種

ビオレは前から使っているのですが、今回業務用って書いてある製品を購入してみましたが、全然変わらなくて良かったです。

1人が参考にしています
2025-07-14
用途:
定番の品
教育・研究機関

ずっと愛用させていただいています。
詰め替え用としたらちょうどよいサイズではないかと思います。
容量が多すぎるとつめ替え作業が難しくなるので

対象商品:
52707036
2025-06-06
用途:
手洗い等
韓味 様 (飲食業)

詰め替え用で1.5Lもあるので
長期に渡り使用できます。
しっかりと手の汚れも落ちるので安心です。

2025-06-06
用途:
マンションの共有トイレ用
不動産業

実績の有るハンドソープ
業務用の大容量で割安、無駄な空き容器も少なくなりエコです

2025-02-05
用途:
作業後の手洗いに使用
有限会社小澤製作所 様

油洗浄にも適しており、通常の汚れは綺麗に落ちます。また、手洗いあとの肌荒れも防いでとても扱いやすいです。詰め替え用として、とてもエコロジーだと思います。

1人が参考にしています
2024-10-05
用途:
手洗い

泡なので使いやすく、大容量で効率的なのでまたリピートしたい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする