トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー消臭ストロング 業務用

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4.5L×4本) 注文コード 73383978 品番 4901301324894
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

尿臭はもちろん、便臭までスッキリ消臭します。
スプレーするだけで、手ごわい尿臭・便臭もしっかり消臭します。
ブラシで軽くこするだけで、便器内の汚れをしっかり落とします。
軟便の付着やきばみ・黒ズミの発生まで防ぎます。

内容4.5L×3本

商品説明動画

業務用消臭ストロンク?シリース?を使った施設内のニオイ対策|花王プロフェッショナル・サービス株式会社
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
待機場のトイレ清掃時に使用
山陽バス株式会社 様 (運輸・通信業)

洗浄や臭い消しに最適!家庭用を購入していたが価格が安い業務用に変更しました。

対象商品:
22569286
2024-12-05
用途:
トイレ掃除。便器、プラスチック、壁
spice 様 (教育・研究機関)

以前は消臭スプレーを別で購入していました。
こちらの商品に出会ってから、用を足した後にスプレーしすぐ掃除をすることでニオイも消えるし、掃除習慣もつくと知ってずっと購入したかったです。
取り扱ってくれてありがとうございます。少し高いのですがクーポンなどの後押しで購入できました。

対象商品:
22569286
2022-03-04
用途:
トイレで使ってます
飲食業

対応スピーディーで良かったです。
大容量でお得ですまた利用したいです。

対象商品:
22569286
2021-12-21
用途:
毎日のトイレ掃除にしています.
医療・福祉・介護関連業

消臭ストロングはホームセンター等では売っていないので助かります.

対象商品:
22569286
2021-05-28
用途:
トイレ掃除に
製造業

トイレ掃除に使用しています。これより少し価格の安い消臭ストロングではないものと比べると、確かに消臭効果があります。値段以上の価値はあると思います。

対象商品:
22569286
2021-02-15
用途:
トイレ掃除
NPO法人 しろやまの会 しろやま 様 (医療・福祉・介護関連業)

障がい者施設のトイレ掃除に使用。ストロングタイプは市場のドラッグストアでも扱っている店舗が少ないので助かりました。消臭力が凄いのでうちの施設では欠かせません。

対象商品:
22569286
2021-11-08
用途:
トイレ掃除
えひめTEC株式会社 様 (建設業・工事業)

大容量なので、一度購入すると忘れるくらいあります。

対象商品:
22569286
2020-06-24
用途:
トイレ掃除

いい香りです。少しカンフルの様な匂いも入っていて、アンモニアに臭いを効果的に消してくれます。泡も広げやすくベタつかない、バッチリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする