A4-2NCW ファイリングキャビネット 生興 73384328 A4-2NCW ファイリングキャビネット 生興 73384328 A4-2NCW ファイリングキャビネット 生興 73384328 A4-2NCW ファイリングキャビネット 生興 73384328

ファイリングキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73384328 品番A4-2NCW
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

A4収納に適した2段タイプのファイリングキャビネットになります。
1箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
引き出しはラッチ付になります。
樹脂仕切板が格段3枚付となっております。
連結用ハーフパンチ加工を施しております(左右・背面)

付属品仕切板6枚 性能錠付・ラッチ付・連結用ハーフパンチ加工(左右・背面) 質量(kg)28 ホワイト 材質(本体)スチール製/粉体塗装 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×620×700 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×560×275 材質(取手)ABS樹脂 錠前シリンダーオールロック式錠付 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする