NSH-09SBW NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター 生興 73384511 NSH-09SBW NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター 生興 73384511 NSH-09SBW NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター 生興 73384511 NSH-09SBW NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター 生興 73384511

NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73384511 品番 NSH-09SBW
参考基準価格(税別)¥85,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
オプション別売り:エンドパネル・ハイ・ロー中間用パネル・追加棚板 性能錠付・アジャスター付・横連結穴付・棚板1枚付 質量(kg)40 天板:ウォールナット/本体:ホワイト 材質(本体)スチール製/粉体塗装 種類引戸タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×454×950 材質(天板)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする