アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-1961 軽防寒 中綿ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73384596
品番
AZ1961
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
収納式フード付、反射ワッペン(左裾)、ペン差し付(左袖)
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
74
機能
防寒
生地
表地/240Tマイクロタフタ
色番
108
注意
※シャツ、インナー類(特に淡い色)着用時や汗や雨で湿った場合、及び摩擦が発生した場合に色移りする恐れがありますので、ご注意下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。