画像準備中

SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ南京錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類1人用(細型)ロッカー 注文コード73384766 品番SLDK-1S-N
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は種類など14種類から選べます 他の種類を見る

ブラックタイプの南京錠掛けロッカーです。
お持ちの南京錠で施錠出来ます。

付属品ハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン1 性能錠付・ラッチ付・戸当りクッション付 質量(kg)19 ブラック 材質(本体)スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) 種類1人用(細型)ロッカー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×515×1790 材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×463×1670 錠前南京錠 グリーン購入法適合
注意
※SLDWロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)をご使用ください。床固定の際は床固定金具(YKU-2)をご使用ください。背面連結場合は背面連結金具(TKM-7)をご使用ください。
※網棚は取り外しできません。
※南京錠は、お客様にてご用意下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする