AZ-1960 軽防寒 3WAYショートコート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズL 注文コード73385138 品番AZ1960
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・サイズなど80種類から選べます 他の種類を見る

アウターだけでも、インナーのフリースだけでも、
また合体させて3通りの着こなしが楽しめる3WAYジャケットです。

ブラック サイズL 色番110 仕様コードストッパー付(フード)、反射ワッペン(左裾) 種別ショートコート 材質ドットボタン/金属、インナーファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)65 着丈(cm)78 生地表地:240Tマイクロタフタ
注意
※シャツ、インナー類(特に淡い色)着用時や汗や雨で湿った場合、及び摩擦が発生した場合に色移りする恐れがありますので、ご注意下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする