SWAW-455 SWA掃除道具入れ スイッパー 生興 73385168 SWAW-455 SWA掃除道具入れ スイッパー 生興 73385168

SWA掃除道具入れ スイッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73385168 品番SWAW-455
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

掃除道具をすっきり収納します。

性能ラッチ付・ハンガーパイプ付・Sカン5・棚板1・タオル掛け3・保護カバー1・フック1・バケツトレー1 質量(kg)29 ホワイト 材質(本体)スチール製、粉体塗装 種類掃除用具入れ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工) グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする