SF-1200BSR フラワーボックスBS型 生興 73385335 SF-1200BSR フラワーボックスBS型 生興 73385335 SF-1200BSR フラワーボックスBS型 生興 73385335 SF-1200BSR フラワーボックスBS型 生興 73385335 SF-1200BSR フラワーボックスBS型 生興 73385335

フラワーボックスBS型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73385335 品番SF-1200BSR
参考基準価格(税別)¥150,500 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフィス空間に観葉植物を設置するボックスになります。
ブックラックも搭載しております。
6〜7号鉢対応丸型受け皿3個付

仕様【受け皿】3個 材質本体:メラミン化粧板、樹脂製丸型受け皿(径184mm) 質量(kg)36 ローズ木目 種類フラワーボックス(BS型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×350×900
注意
※写真の観葉植物は付属しておりません。下のボックスの見になります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする