ビジネス封筒 開封テープ付

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 注文コード73385524 品番MOBF-KF25
販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

A4サイズの書類等が入るビジネス用封筒です。
薄手のカタログ等も送れます。
蓋側に封緘テープが付いています。また、引っ張るだけで開封できるミシン目付き。

横幅(mm)340 縦幅(mm)250 用途A4サイズの書類、カタログの送付用としてご使用になれます。 材質コートボール サイズA4収納 タイプA4収納 坪量(g/m2)350 郵便番号欄なし テープ開封テープ・封緘テープ付 窓枠なし
注意
※A4判厚さ2.5cmまでになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
CDの送付

クリックポスト等、厚さ30mmまでの送付条件の際に使用しています。
封筒の紙自体が厚めでしっかりしていて、中身(プラケースのCD)はぷちぷち一重巻きでも破損なく送付できています。

1人が参考にしています
2025-12-04
用途:
お客様宛の郵送時
製造業

テープ付きで色味も良く、しっかりとした作りが良かったです。

対象商品:
73385524
2025-06-20
用途:
ヤフオクで出品した際の梱包

こう言うのはやっぱり便利ですね、書籍や小物類の梱包が楽になりました。

1人が参考にしています
2025-03-07
用途:
クリックポストの発送時に利用しています。

価格も安く、丈夫でテープの接着力も問題なく利用しています。

対象商品:
73385524
2023-12-24
用途:
ミニサイズの商品送付時
製造業

ネコポスやゆうパケットなど、小さい物を送る時に使っています。
半分にカットし、ホワイトのテープを貼ればきれいに仕上げれて違和感なく使えます。
価格も安く助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
73385524
2024-02-19
用途:
小物の発送
卸売・小売業

通販用で買いました。
紙はしっかりしていて、折り目の筋が付いてます。
両面テープの剥がす紙がもう少し長めに出来てると
表から剥がしやすくなるので言う事なしです。
気に入ったのでもっとまとめて安く買えるようになったら有り難いです。

対象商品:
73385524
2023-10-04
用途:
ネットショップの商品を発送するため
ツバメ堂 様 (その他業種)

イメージ通りのよいものでした。
ネットショップで販売している商品を発送するのに
厚紙の封筒を探していました。
他の方がレビューに書かれていたのを参考にして
半分に切って使っても充分に満足なものです。
A5サイズのものがあればさらに助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
73385524
2024-01-11
用途:
商品の発送
卸売・小売業

厚みや使い勝手もいい上に、価格が安くとても良い商品だと思います。
小さい商品の発送用に、サイズのバリエーションを増やしていただけると嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
1枚の重量(g)はどのくらいでしょうか。
回答:
1枚の質量は、68gとなります。
1人が参考にしています
2021-09-30

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする