エスロカチットS Eチーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73385953 品番 SPT16
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。

呼び径16 最高使用圧力(MPa)0 〜20℃以下:.50、〜40℃以下:1.25、〜60℃以下:0.95、〜70℃ 以下:0.85、〜80℃以下:0.75、〜90℃以下:0.70、〜95℃以下:0.65 材質樹脂 形状チーズ 呼び径(B)3/4 寸法L1(mm)49 寸法L2(mm)49 寸法L3(mm)49 使用流体水・温水(給水・給湯)
注意
※使用範囲を超えた領域での使用は管・継手が破損する恐れがあり、事故を引き起こすことがありますのでご注意ください。
※95℃を超える異常高温の発生する熱源機器には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73385953
2021-05-06
用途:
給湯器設置
建設業・工事業

差し込み感がしっかりとしており、安心して使えます。

対象商品:
73385944
2019-11-13
用途:
給排水管の接続
その他業種

ロックがかかるまですごく力が要りますが、漏水も無く安心しています。

対象商品:
73385987
2017-12-14
用途:
設備工事
山形電器 様

接続完了がわかりやすくミスなく配管できます。
欠点は 価格が安い方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする