エスロカチットS Eエルボ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73386066 品番 SPL20
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。

呼び径20 最高使用圧力(MPa)0 〜20℃以下:.50、〜40℃以下:1.25、〜60℃以下:0.95、〜70℃ 以下:0.85、〜80℃以下:0.75、〜90℃以下:0.70、〜95℃以下:0.65 材質樹脂 形状エルボ 呼び径(B)3/4 寸法L1(mm)54.2 寸法L2(mm)54.2 使用流体水・温水(給水・給湯)
注意
※使用範囲を超えた領域での使用は管・継手が破損する恐れがあり、事故を引き起こすことがありますのでご注意ください。
※95℃を超える異常高温の発生する熱源機器には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73386048
2021-11-30
用途:
ポンプの配管
建設業・工事業

たいへん簡単で、確実です。 見た目もかっこいいです。

対象商品:
73386048
2020-08-26
用途:
給水工事に使用
今商会 様

再購入です、大変良い商品でした、今後も宜しくお願いします。

対象商品:
73386048
2019-06-17
用途:
太陽熱で沸かしたお湯を風呂場に導く配管作業など
電気・ガス・熱供給・水道業

工事の時 使い勝手良く、配管の固定が確実で、水漏れが無く、安心して
使える。直角曲げのため、流路抵抗が大きくて、流量が減るかと思ったが
十分な流量が得られた。二方向の管を直角につなげるので、浮き上がりが無く、仕上がり外観がすごく良い。今まで管を曲げて使っていたが、どうしても、曲げRが大きくなり、不格好で、収まりも悪かった。

1人が参考にしています
対象商品:
73386048
2018-06-09
用途:
給湯器配管の補修
製造業

旧来のエルボー管に比べて簡易に取り付けが出来て時間も掛からず非常に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする