- 工作カッター 先端30°角 モノタロウ 73386346 - 工作カッター 先端30°角 モノタロウ 73386346 - 工作カッター 先端30°角 モノタロウ 73386346 - 工作カッター 先端30°角 モノタロウ 73386346

工作カッター 先端30°角

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73386346 品番-
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃先が30°の鋭角刃のため、切口が見えやすく、細かな作業に適しています。

材質(刃)合金工具鋼 用途模型工作や手芸からフィルムカット、印刷版下カットのような事務・軽作業まで、繊細な切り抜き作業に適しています。 全長(mm)135 質量(g)19.1 タイプ本体 刃厚(mm)0.38 刃先角度(°)30 適合替刃73386355
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※子供が手の届かない又は見えない所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
細かい「切り」作業に必要かと考え購入
金融・保険業

思ったより若干小さ目なのと、本体の仕上げが少し雑な感じが有るが、使用に問題は無く、コスパ面からは全く不満は無い。襖の張替えで細かい部分のカットに使用してみたが使いやすく、切れ味も良かった。

対象商品:
73386346
2025-03-11
用途:
エンジンの紙ガスケット剥がし
メンテマン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

頑固にこびりついた紙製ガスケット剥がしに大活躍です。30度の鋭利な先端が隙間に入りやすく、カミソリ刃と違い極度にしならないのが安全面も含め丁度良いです。

1人が参考にしています
2025-05-08
用途:
刃先だけを使う作業に使用

デザインナイフの代替品として購入しました。刃を折って使用できるのでデザインナイフより経済的です。刃の固定がもう少しだけ強いと更に使い易いので星4つとしました。

1人が参考にしています
2025-02-05
用途:
切り絵などの紙工作
教育・研究機関

切れは申し分ないです。スライドのロックが甘い感じがします。もう少し「カチッ」という音がして固定されている感覚がほしいです。さらに赤色の刃のスライドの横に固定用の仕組みがついていたら申し分ないです。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

2024-10-16
用途:
薄もの用カッター

今のところ切れ味もよくコスパ良。工具箱に入れても場所をとらず、重宝しています。

対象商品:
73386346
2024-08-15
用途:
ガラスのシーリング撤去時
有限会社アクティヴ 様 (建設業・工事業)

最後の仕上げで使用。四隅の角や薄皮まで綺麗に切れます

対象商品:
73386346
2023-04-18
用途:
色々と
cozycycle 様

刃先の角度でこんなに細部のカットがやり易くなるとは知りませんでした。
お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
73386346
2022-12-04
用途:
ポップ切り等
製造業

店舗では、このタイプはあまり目にしないのと、安いからよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする