篠田ゴム
篠田ゴムの ゴム素材
篠田ゴムの ニトリルゴム
篠田ゴムの ニトリル スポンジゴム
スポンジグリップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73386775
品番
411584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
握った感触が非常に良く、ハンドル等に最適です。柔らかいので、曲線形状のパイプにも使えます。
材質
NBR+塩ビ
長さ(mm)
500
色
赤
内径(Φmm)
17
適合径(Φmm)
19
注意
※製品の特性上、寸法が若干前後する場合が有ります。
※色移りします。もしくは色移りする恐れがあります。
商品豆知識
ゴム素材の特長