篠田ゴム
篠田ゴムの ゴム素材
篠田ゴムの スチレンブタジエンゴム
篠田ゴムの スチレンブタジエン ゴム板・シート
布入りゴム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73386818
品番
411517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ベルトコンベアを加工した物です。耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
厚さ(mm)
12
材質
SBR
用途
作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
色
黒
硬度
60°±5
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色移りします。もしくは色移りする恐れがあります。
商品豆知識
ゴム素材の特長