角ゴム(天然ゴム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73386863 品番 410870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厚みのあるゴム板をカットした物です。

材質天然ゴム 用途緩衝材、底上げに最適です。 高さ(mm)50 硬度60°±5 寸法(縦×横)(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色移りします。もしくは色移りする恐れがあります。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73386863
2022-10-16
用途:
材料評価
製造業

材料評価のために購入しまし、機械加工を行います評価サンプルサイズに仕上げました。ゴムの製造によって内部が不均一な場合があり、機械加工をすると仕上がりのばらつきが出る時がありますが、この材料は均一に素材が作られていました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする