篠田ゴム
篠田ゴムの ゴム素材
篠田ゴムの ウレタンゴム
篠田ゴムの ウレタン スポンジゴム
ウレタンフォーム 波型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73387003
品番
410346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
厚さ(mm)
50
材質
ウレタン
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×1000
用途
緩衝材、防振材として。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色移りします。もしくは色移りする恐れがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長