411400 飴ゴムチューブ 篠田ゴム 73387046 411400 飴ゴムチューブ 篠田ゴム 73387046 411400 飴ゴムチューブ 篠田ゴム 73387046 411400 飴ゴムチューブ 篠田ゴム 73387046

飴ゴムチューブ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73387046 品番 411400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

輪ゴムの生地で出来たバンドです。

材質飴ゴム 厚さ(mm)2 内径(Φmm)76 外径(Φmm)78 長さ(mm)1800 飴色 用途腰痛、肩こりの予防に。スポーツトレーニングに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色移りします。もしくは色移りする恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
引っ張る筋トレとして

アーチェリーの引きのトレーニングとして購入しました。電気用品のチューブを別途買い持ち手として二重にして引っ張りトレーニングしています。粘る負荷でよく伸びます。

対象商品:
73387037
2019-05-17
用途:
鍛錬
不動産業

これから考えます。
もっと長いもの有りますか。
20メートルくらいのもの

MonotaROからの回答

ご利用頂きありがとうございます。
同じ商品でより長い商品は取り扱いがございません。
何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。

対象商品:
73387028
2019-03-24
用途:
腰痛緩和にこしにまく
田中鉄工 様 (製造業)

幅は丁度いい長さが短い、倍から3倍が理想的伸び具合は良いよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする