新鋭工業
新鋭工業の 施設用家具・備品
新鋭工業の 施設用カート・ワゴン
新鋭工業の ボンベカート
ガードル架付ボンベカートSD(持ち手伸縮式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73387195
品番
SBCSD-501GPP
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
移動もスムーズに行えます。車輪にはストッパー付。
病室・病棟で色分けするなど選択は自由に出来ます。
患者の身長に合わせて持ち手の位置を調節できます。
色
パープル
キャスター径(Φmm)
75
用途
500LO
2
ボンベ専用
質量(kg)
約5
車輪径(Φmm)
100(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×315×1400〜2100(890)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650