ガードル架付ボンベカートSD(持ち手伸縮式)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク 注文コード73387222 品番SBCSD-501GPK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

移動もスムーズに行えます。車輪にはストッパー付。
病室・病棟で色分けするなど選択は自由に出来ます。
患者の身長に合わせて持ち手の位置を調節できます。

ピンク キャスター径(Φmm)75 用途500LO2ボンベ専用 質量(kg)約5 車輪径(Φmm)100(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×315×1400〜2100(890)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする