新鋭工業
新鋭工業の 施設用家具・備品
新鋭工業の 施設用カート・ワゴン
新鋭工業の ボンベカート
ガードル架付ボンベカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グリーン
注文コード
73387283
品番
SBC-501GGR
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
移動もスムーズに行えます。車輪にはストッパー付。
病室・病棟で色分けするなど選択は自由に出来ます。
色
グリーン
キャスター径(Φmm)
75
用途
500LO
2
ボンベ専用
質量(kg)
約5
車輪径(Φmm)
100(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×315×1400〜2100(890)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000