※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボンベスタンドC付 7000L

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73387904 品番SBS-7002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様2本用、チェーン2本付、アンカーボルト用穴付 質量(kg)約11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73387895
2019-06-22
用途:
空気を窒素に置換する時
教育・研究機関

窒素ガスボンベを立てるのに使いましたが、安価ですが高価なボンベ立てと遜色ありませんでした。これからはこちらを買おうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする