※使用例
新鋭工業
新鋭工業の 処置・手術
新鋭工業の 酸素投与
新鋭工業の 酸素スタンド
酸素スタンド 2個口用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
P型
注文コード
73387965
品番
OXH-200 2クチヨウ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
安定感のある丸ハンドルなのでどこからでも握ることが出来ます。
丸ハンドルにはフックが付いており、パイピングホースや酸素マスク・カニューラなども掛けることが出来ます。
付属品
丸ハンドル・パイピングホース5m
形状
P型
質量(kg)
約3.5
方式
ピン方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×458×1151
注意
※オキシゲンマスク・吸引器・流量計は別途お買い求めください。
※人工呼吸器・麻酔器には使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。