※使用例

酸素スタンド 2個口用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 形状S型 注文コード73387974 品番OXH-200 2クチヨウ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は形状など2種類から選べます 他の種類を見る

安定感のある丸ハンドルなのでどこからでも握ることが出来ます。
丸ハンドルにはフックが付いており、パイピングホースや酸素マスク・カニューラなども掛けることが出来ます。

付属品丸ハンドル・パイピングホース5m 形状S型 質量(kg)約3.5 方式シュレーダ方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151
注意
※オキシゲンマスク・吸引器・流量計は別途お買い求めください。
※人工呼吸器・麻酔器には使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする