曜日別特売
3202 トグルスイッチ on-on エーモン 73388455

3202 トグルスイッチ on-on エーモン 73388455
3202 トグルスイッチ on-on エーモン 73388455
3202 トグルスイッチ on-on エーモン 73388455
3202 トグルスイッチ on-on エーモン 73388455
3202 トグルスイッチ on-on エーモン 73388455

トグルスイッチ on-on

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73388455品番3202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

スイッチパターンON-ON
ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。

用途ふたつの電装品の切り換えに使用可能電力DC12V・15A以下、DC24V・7.5A以下シルバータイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-ON適合板厚(mm)1~5取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
注意
※防水仕様ではありません。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388498
2021-03-18
用途: カブヘッドライトの切り替えに!
サービス業

バイクに使用したので、ゴムカバーなどで防水性が有ればなおよいです。

対象商品 : 73388498
2019-02-28
用途: 社外ホーンと純正ホーンの切り替えに使用
Kew Garden

社外ホーンと純正ホーンの切り替えに使うと便利です。
間にOFFがあるタイプだとうっかりミスでOFFして鳴らない場合が有り危険ですがこれならば安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする