曜日別特売
SMK-100 非常用トイレ シムレット 100回分セット 後藤 73388930

SMK-100 非常用トイレ シムレット 100回分セット 後藤 73388930
SMK-100 非常用トイレ シムレット 100回分セット 後藤 73388930
SMK-100 非常用トイレ シムレット 100回分セット 後藤 73388930
SMK-100 非常用トイレ シムレット 100回分セット 後藤 73388930
SMK-100 非常用トイレ シムレット 100回分セット 後藤 73388930
SMK-100 非常用トイレ シムレット 100回分セット 後藤 73388930

非常用トイレ シムレット 100回分セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73388930
品番
SMK-100
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

サッと固まり!スッと消臭!災害時、緊急時など水が使えない時でもトイレができる
排泄後、サッとふりかけるだけで、スグに固まります
約1時間後には臭いを特殊な活性炭が吸着
トイレ難民にならないように備えましょう

用途
地震などの災害時、万が一、送電や水道がストップしたら困ってしまうのがトイレです。防災のための備えとして、避難用具や食料品などは思いついても、排泄のことまで考えて備える人は少ないようです。しかし、実際にはライフラインがストップすると、トイレでの排泄はできなくなってしまいます。実際、東日本大震災では、トイレ難民が約82万人も出ました(中央防災会議の専門調査会調べ)。そんな時でも排泄ができるよう作られたのが「シムレット(R)」です。排泄物を固めてしまうのはもちろんのこと、イヤな悪臭を特殊な活性炭(ヤシガラ活性炭)を配合することで臭いも抑えることができ、抗菌剤も配合しているので安心して非常時でもトイレが使用できます。
※保管可能期間/未開封状態で約10年 ※ご準備の目安/お一人、1日7~8回の排泄が標準です。7日分の備蓄を目安にご準備ください。 ※使わない時は、直射日光が当たる場所や高温になる場所を避け、幼児の手の届かない所に保管してください。 ※凝固剤は食べられません。 ※凝固剤を直接、洋式便所に入れないでください。つまる原因になります。 ※ご使用後、肌に直接触れないようにしてください。 ※ご使用後は、各自治体の処分方法に従ってください。
セット内容
凝固剤×100個、トイレ袋×100枚、廃棄用袋×10枚
材質
抗菌吸水ポリマー、高機能活性炭
内容量(g)
7
寸法(cm)
【トイレ袋】65×60【廃棄用袋】65×80
保存期間(年)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする