高田商事
高田商事の シャツ・インナー
高田商事の 靴下
STAR WORKS サーモライトソックス2足組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(2足)
注文コード
73389137
品番
T-325GB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
魔法瓶構造の中空繊維で暖かい空気を包み逃さず保温。
色
グレー/ブラック
材質
ウール、アクリル、綿、ナイロン、ポリウレタン、その他
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
先丸
入数
2足組
特性
保温性
用途
寒冷地での作業や冬のレジャーに最適です。