高田商事
高田商事の シャツ・インナー
高田商事の 靴下
STAR WORKS 防寒ソックス先丸5足組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5足)
注文コード
73389182
品番
TS5200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
インナーパイルで保温力を高め、柔らかな履き心地を実現させたあったか内パイルソックス!
用途
寒冷地での作業や冬のレジャーに最適です。
材質
綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
色
杢アソート
種類
先丸
サイズ(cm)
25〜27
特性
防寒