曜日別特売
96410 ステッカーはがし&ピッチクリーナー DAYTONA(デイトナ) 73389523

ステッカーはがし&ピッチクリーナー

(3件のレビュー)
返品不可
内容量1個(420mL)注文コード73389523品番96410
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

デリケートなバイクの外観ケア商品です。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量252mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36660127
2016-03-28
用途: バイクのステッカーはがし

この製品でステッカーが剥がれたのは一つもないです。
結局ステッカー剥がしはバイク屋さんに持って行きました。
バイク屋はヘヤードライヤーを当てて剥がしていました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 36660127
2016-02-06
用途: ステッカー剥がし
建設業・工事業

ごく普通って感じです。

対象商品 : 36660127
2015-06-08
用途: ステッカー外し

とれない 次回からは他のものを購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする